DIN69871 40 SEM27X 60 DIN 69871 form A Holders with Shell and mill ISO 3937.

Artikelnummer: 4536003
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Freesopsteekdoorn

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4536003
EAN/GTIN 7291075127607
Nummer fabrikant 4536003
L-nummer L24120 2896

Omschrijving

Omschrijving:

Schachtfrezen, huisdiameter (BD) 58 mm, huislengte (LB) 60 mm, asdiameter werkstukzijde (DCONWS) 27 mm, schachtmaat (SS) 40

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 58 mm
  • Lichaamslengte (LB) 60 mm
  • Montagelengte aan werkstukzijde (LSCWS) 21 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) DIN69871
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 27 mm
  • Schachtgrootte (SS) 40

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen