DIN2080 50 MT2X 60 DIN 6383 Morse Taper Adapters with DIN 2080 A Shanks

Artikelnummer: 4523007
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Weldonhouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4523007
    EAN/GTIN 7291075132717
    Nummer fabrikant 4523007
    L-nummer L24120 430

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Houder en adapter voor boren, lichaamlengte (LB) 44,8 mm, schachtmaat (SS) 50

    Kenmerk:

    • Lichaamslengte (LB) 44,8 mm
    • Draadgrootte van bevestigingsknop voor verbinding (CRKS) M24
    • Lengte kraag (LPR) 60 mm
    • Schachtgrootte (SS) 50

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen