BT50 FM 60X88 DIN 6357 Face Mill Holders with BT MAS-403 A/AD Tapered Shanks

Artikelnummer: 4521001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Freesopsteekdoorn

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4521001
EAN/GTIN 7291075131109
Nummer fabrikant 4521001
L-nummer L24120 424

Omschrijving

Omschrijving:

Schachtfrezen, huisdiameter (BD) 128 mm, huislengte (LB) 88 mm, asdiameter machinezijde (DCONMS) 50 mm, asdiameter werkstukzijde (DCONWS) 60 mm, schachtmaat (SS) 50

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 128 mm
  • Lichaamslengte (LB) 88 mm
  • Montagelengte aan werkstukzijde (LSCWS) 38 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) BT
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 50 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 60 mm
  • Schachtgrootte (SS) 50

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.