DIN2080 40 SEM 16X 28 DIN 2080 with DIN 3937 for shell End Mill Holder.

Artikelnummer: 4520011
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Freesopsteekdoorn

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4520011
EAN/GTIN 7291075132380
Nummer fabrikant 4520011
L-nummer L24120 418

Omschrijving

Omschrijving:

Schachtfrezen, huisdiameter (BD) 38 mm, huislengte (LB) 28 mm, asdiameter werkstukzijde (DCONWS) 16 mm, schachtmaat (SS) 40

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 38 mm
  • Lichaamslengte (LB) 28 mm
  • Montagelengte aan werkstukzijde (LSCWS) 17 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 16 mm
  • Schachtgrootte (SS) 40

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen