C6 SRKIN 18X85 CX Thermal Shrink Chucks with CAMFIX (ISO 26623-1) Tapered Shank and Jet Coolant Grooves along the Shank Bore

Artikelnummer: 4517325
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Krimphouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4517325
    EAN/GTIN 7291075393736
    Nummer fabrikant 4517325
    L-nummer L24120 401

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Krimppende klauwplaat, montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 18 mm, schachtmaat (SS) 63

    Kenmerk:

    • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 18 mm
    • Schachtgrootte (SS) 63

    Geschikte producten

    Accessoires

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen