C6 SRKIN 16X85 CX Thermal Shrink Chucks with CAMFIX (ISO 26623-1) Tapered Shank and Jet Coolant Grooves along the Shank Bore

Artikelnummer: 4517324
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Producttype Krimphouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4517324
    EAN/GTIN 7291075393729
    Nummer fabrikant 4517324
    L-nummer L24120 2290

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Krimpschroefspankop, zittingsdiameter aan werkstukzijde (DCONWS) 16 mm, schachtmaat (SS) 63

    Kenmerk:

    • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 16 mm
    • Schachtgrootte (SS) 63

    Geschikte producten

    Accessoires

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen