C5 RE C4X085 CAMFIX Reduction Adapters

Artikelnummer: 4510327
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype VDI-gereedschapsopname

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4510327
    EAN/GTIN 7291075331219
    Nummer fabrikant 4510327
    L-nummer L24120 1537

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Snelwisselhouders, houderdiameter machinezijde (DCONMS) 50 mm, houderdiameter werkstukzijde (DCONWS) 40 mm, interfacemaat (CSI) 40, gereedschapslengte (LPR) 85 mm

    Kenmerk:

    • Parelmoer lengte (LB) 12 mm
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 50 mm
    • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 40 mm
    • Interfacegrootte (CSI) 40
    • Lengte kraag (LPR) 85 mm

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen