Platte winkelhaak roestvrij, nauwkeurigheid 1 400X265 mm

Artikelnummer: 451030 400X265

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 45,70 / st.
  • € 42,30 / st.
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Beenlengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN 875
  • Materiaal: Edelstaal, RVS
  • alle delen: gehard
  • Verpakking: stevige box

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 875
Sleutellengte 400×265 mm
Nauwkeurigheid 1
Haaksheid 0,03 mm
Beendoorsnede 45×10 mm
Materiaal Edelstaal, RVS
alle delen gehard
Verpakking stevige box
Producttype Platte winkelhaak

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 451030 400X265
EAN/GTIN 4045197444141
Nummer fabrikant 451030 400X265

Omschrijving

Uitvoering:

Zijkanten en platte kanten nauwkeurig geslepen. Controlevlakken fijn geslepen. Winkelhaak van roestvrij staal, geheel gehard en spanningsarm gegloeid.
Transportveilige beschermende verpakking.

Toepassing:

Voor controles en nauwkeurig werken.

Nauwkeurigheid:

DIN 875 / 1 − Hoektolerantie bijv. bij maat 100×70 = 0,015 mm.