{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 875 | |
Sleutellengte | 150×100 mm | |
Nauwkeurigheid | 1 | |
Haaksheid | 0,018 mm | |
Beendoorsnede | 30×6 mm | |
Materiaal | Edelstaal, RVS | |
alle delen | gehard | |
Verpakking | stevige box | |
Producttype | Platte winkelhaak |
Artikelnummer | 451030 150X100 | |
EAN/GTIN | 4045197444103 | |
Nummer fabrikant | 451030 150X100 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Platte winkelhaak roestvrij, nauwkeurigheid 1 150X100 mm
op aanvraag
Op voorraad
850 stuks direct leverbaar
€ 19,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
181 stuks direct leverbaar
€ 80,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
821 stuks direct leverbaar
€ 14,25
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
alle delen | gehard | gehard | |
Nauwkeurigheid | 1 | 0 | 2 |
Norm | DIN 875 | DIN 875 | DIN 875 |
Haaksheid | 0,018 | 0,008 | 0,035 |
Beendoorsnede | 30×6 | 30×6 | 25×5 |
Sleutellengte | 150×100 | 150×100 | 150×100 |
Producttype | Platte winkelhaak | Platte winkelhaak | Platte winkelhaak |