C8 ADI 12 Holders with CAMFIX Exchangeable Shanks for Boring Bars

Artikelnummer: 4509927
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype VDI-gereedschapsopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4509927
EAN/GTIN 7291075098440
Nummer fabrikant 4509927
L-nummer L24230 42

Omschrijving

Omschrijving:

Snelwisselhouders, houderdiameter machinezijde (DCONMS) 80 mm, houderdiameter werkstukzijde (DCONWS) 12 mm, freeslengte (LPR) 70 mm, schachtmaat (SS) 80

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 36 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 80 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 12 mm
  • Totale lengte (OAL) 118 mm
  • Lengte kraag (LPR) 70 mm
  • Schachtgrootte (SS) 80

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen