C5 ADI 16 Holders with CAMFIX Exchangeable Shanks for Boring Bars

Artikelnummer: 4509923
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Producttype VDI-gereedschapsopname

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4509923
    EAN/GTIN 7291075098402
    Nummer fabrikant 4509923
    L-nummer L24230 170

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Snelwisselhouders, houderdiameter machinezijde (DCONMS) 50 mm, houderdiameter werkstukzijde (DCONWS) 16 mm, freeslengte (LPR) 60 mm, schachtmaat (SS) 50

    Kenmerk:

    • Diameter behuizing (BD) 36 mm
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 50 mm
    • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 16 mm
    • Totale lengte (OAL) 90 mm
    • Lengte kraag (LPR) 60 mm
    • Schachtgrootte (SS) 50

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen