BT50 FC FM60 Face Mill Holders with BT MAS-403 Face Contact A/AD Tapered Shanks

Artikelnummer: 4509911
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Freesopsteekdoorn

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4509911
EAN/GTIN 7291075304428
Nummer fabrikant 4509911
L-nummer L24120 776

Omschrijving

Omschrijving:

Schachtfrezen, huisdiameter (BD) 128 mm, huislengte (LB) 88 mm, asdiameter machinezijde (DCONMS) 50 mm, asdiameter werkstukzijde (DCONWS) 60 mm, schachtmaat (SS) 50

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 128 mm
  • Lichaamslengte (LB) 88 mm
  • Montagelengte aan werkstukzijde (LSCWS) 40 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) BT
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 50 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 60 mm
  • Koelvloeistofeigenschap (CSP) extern
  • Schachtgrootte (SS) 50

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen