BT40 FC FM40 Face Mill Holders with BT MAS-403 Face Contact A/AD Tapered Shanks

Artikelnummer: 4509909
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Freesopsteekdoorn

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4509909
EAN/GTIN 7291075304404
Nummer fabrikant 4509909
L-nummer L24120 758

Omschrijving

Omschrijving:

Schachtfrezen, huisdiameter (BD) 88 mm, huislengte (LB) 60 mm, asdiameter machinezijde (DCONMS) 40 mm, asdiameter werkstukzijde (DCONWS) 40 mm, schachtmaat (SS) 40

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 88 mm
  • Lichaamslengte (LB) 60 mm
  • Montagelengte aan werkstukzijde (LSCWS) 27 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) BT
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 40 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Schachtgrootte (SS) 40

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen