BT50 FC EM16X100 DIN1835 Form B Endmills with BT MAS-403 Face Contact AD Tapered Shanks

Artikelnummer: 4509850
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Korte-boorhouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4509850
    EAN/GTIN 7291075172294
    Nummer fabrikant 4509850
    L-nummer L24120 503

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Freeshouders, behuizingsdiameter (BD) 48 mm, houderdiameter werkstukzijde (DCONWS) 16 mm, totale lengte (OAL) 203,3 mm, schachtmaat (SS) 50

    Kenmerk:

    • Diameter behuizing (BD) 48 mm
    • Aansluitcode machinezijde (CCMS) BT
    • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 16 mm
    • Totale lengte (OAL) 203,3 mm
    • Lengte kraag (LPR) 100 mm
    • Schachtgrootte (SS) 50

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen