C4 ABB 25-60 Adapters with CAMFIX Exchangeable Shanks for Boring Bars with Reduction Sleeves

Artikelnummer: 4509801
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype VDI-gereedschapsopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4509801
EAN/GTIN 7291075217773
Nummer fabrikant 4509801
L-nummer L24120 468

Omschrijving

Omschrijving:

Snelwisselhouders, houderdiameter machinezijde (DCONMS) 40 mm, houderdiameter werkstukzijde (DCONWS) 25 mm, freeslengte (LPR) 100 mm, schachtmaat (SS) 40

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 63 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 25 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Totale lengte (OAL) 124 mm
  • Lengte kraag (LPR) 100 mm
  • Schachtgrootte (SS) 40

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen