C6 ASHA 25 Perpendicular Holders with CAMFIX Shanks for External Square Shank Tools

Artikelnummer: 4509725
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Producttype VDI-gereedschapsopname

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4509725
    EAN/GTIN 7291075344820
    Nummer fabrikant 4509725
    L-nummer L24120 2350

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Snelwisselhouders, houderdiameter machinezijde (DCONMS) 63 mm, gereedschapslengte (LPR) 71 mm, schachtmaat (SS) 63

    Kenmerk:

    • Lichaamslengte (LB) 46 mm
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 63 mm
    • Totale lengte (OAL) 109 mm
    • Lengte kraag (LPR) 71 mm
    • Schachtgrootte (SS) 63

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen