C5 ASHA 20 Perpendicular Holders with CAMFIX Shanks for External Square Shank Tools

Artikelnummer: 4509724
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype VDI-gereedschapsopname

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4509724
    EAN/GTIN 7291075344813
    Nummer fabrikant 4509724
    L-nummer L24120 460

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Snelwisseladapters, adapterdiameter machinezijde (DCONMS) 50 mm, freeslengte (LPR) 58 mm, schachtmaat (SS) 50

    Kenmerk:

    • Lichaamslengte (LB) 38 mm
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 50 mm
    • Totale lengte (OAL) 88 mm
    • Lengte kraag (LPR) 58 mm
    • Schachtgrootte (SS) 50

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen