C8 ASHL 32-1 Holders with CAMFIX Exchangeable Shanks for External Square Shank Tools

Artikelnummer: 4509717
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype VDI-gereedschapsopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4509717
EAN/GTIN 7291075272376
Nummer fabrikant 4509717
L-nummer L24120 2346

Omschrijving

Omschrijving:

Snelwisselhouders, houderdiameter machinezijde (DCONMS) 80 mm, gereedschapslengte (LPR) 140 mm, schachtmaat (SS) 80

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 110 mm
  • Lichaamslengte (LB) 40 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 80 mm
  • Functiebreedte (WF) 8 mm
  • Totale hoogte (OAH) 87 mm
  • Totale lengte (OAL) 188 mm
  • Lengte kraag (LPR) 140 mm
  • Schachtgrootte (SS) 80
  • Schachtbreedte (B) 32 mm

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.