C5 ODP 12X103 FLEXFIT Threaded Connection Shanks with CAMFIX (ISO 26623-1) Adaptation

Artikelnummer: 4509598
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Weldonhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4509598
EAN/GTIN 7291075268157
Nummer fabrikant 4509598
L-nummer L24120 436

Omschrijving

Omschrijving:

Houder en adapter voor boren, huisdiameter (BD) 31 mm, huislengte (LB) 75 mm, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 50 mm, schachtmaat (SS) 50

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 31 mm
  • Lichaamslengte (LB) 75 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 50 mm
  • Maat bevestigingsschroefdraad, werkstukzijde (THSZWS) M12
  • Lengte kraag (LPR) 103 mm
  • Schachtgrootte (SS) 50

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen