C4 ODP 16X53 FLEXFIT Threaded Connection Shanks with CAMFIX (ISO 26623-1) Adaptation

Artikelnummer: 4509593
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Weldonhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4509593
EAN/GTIN 7291075268119
Nummer fabrikant 4509593
L-nummer L24120 2319

Omschrijving

Omschrijving:

Houders en adapters voor boren, boorhuisdiameter (BD) 34 mm, boorhuislengte (LB) 23 mm, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm, schachtmaat (SS) 40

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 34 mm
  • Lichaamslengte (LB) 23 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
  • Maat bevestigingsschroefdraad, werkstukzijde (THSZWS) M16
  • Lengte kraag (LPR) 53 mm
  • Schachtgrootte (SS) 40

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen