Pijpsnijder MINI-QUICK, 4-16 mm

Artikelnummer: 4504560
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Pijpsnijder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4504560
EAN/GTIN 4017981231008
Nummer fabrikant 4504560

Omschrijving

Omschrijving:

Voor gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen
geschikt voor koperen-, messing-, en lichtmetalen pijp, dunwandige stalen pijp (precisiestaal- en hydrauliek-pijp)

Kenmerk:

  • Totale lengte [mm]: 50 mm
  • Materiaal: Behuizing van gegoten zink
  • Buis-Ø (min./max.) [mm]: 4-16
  • Wanddikte (min./max.): 0,7-3,0
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Snelle instelling: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen