Reserve snijwieltje 20x4,8x5,1 mm

Artikelnummer: 4504640
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Snijwiel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4504640
EAN/GTIN 4017981230216
Nummer fabrikant 4504640
L-nummer L60160 2641

Omschrijving

Omschrijving:

Snijwiel 20x4,8x5,1 mm

Kenmerk:

  • Boring Ø [mm]: 5,1 mm
  • Naafbreedte [mm]: 4,8 mm
  • Wiel-Ø [mm]: 20 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen