HSK E40 SEM 22X50 ISO 3937 Shell Mill Holders with HSK E DIN69893 Form E Tapered Shanks

Artikelnummer: 4504487
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Freesopsteekdoorn

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4504487
    EAN/GTIN 7291075143126
    Nummer fabrikant 4504487
    L-nummer L24120 981

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Freeshouders, huisdiameter (BD) 47 mm, huislengte (LB) 50 mm, asdiameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm, asdiameter, werkstukzijde (DCONWS) 22 mm, schachtmaat (SS) 40

    Kenmerk:

    • Diameter behuizing (BD) 47 mm
    • Lichaamslengte (LB) 50 mm
    • Montagelengte aan werkstukzijde (LSCWS) 19 mm
    • Aansluitcode machinezijde (CCMS) HSK
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
    • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 22 mm
    • Schachtgrootte (SS) 40

    Geschikte producten

    Accessoires

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen