BT30 ER20 SHORT Short ER Collet Chucks with BT MAS-403 AD Tapered Shanks

Artikelnummer: 4504056
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Spantanghouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4504056
EAN/GTIN 7291075142891
Nummer fabrikant 4504056
L-nummer L24120 435

Omschrijving

Omschrijving:

ER/TG Spantanghouders, huisdiameter (BD) 25 mm, interfacemaat (CSI) ER20, klauwlengte (LPR) 23,7 mm, schachtmaat (SS) 30

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 25 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) BT
  • Montagediameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 13 mm
  • Opnamediameter, min. Werkstukzijde (DCONNWS) 1 mm
  • Interfacegrootte (CSI) ER20
  • Lengte kraag (LPR) 23,7 mm
  • Schachtgrootte (SS) 30

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.