DIN2080 50 ER50X 63 DIN 6499 ER Collet Chucks with DIN 2080 AD Tapered Shanks

Artikelnummer: 4502006
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Spantanghouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4502006
EAN/GTIN 7291075131925
Nummer fabrikant 4502006
L-nummer L24120 1637

Omschrijving

Omschrijving:

ER/TG spantanghouder, huisdiameter (BD) 78 mm, interfacemaat (CSI) ER50, klauwlengte (LPR) 63 mm, schachtmaat (SS) 50

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 78 mm
  • Montagediameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 34 mm
  • Opnamediameter, min. Werkstukzijde (DCONNWS) 10 mm
  • Interfacegrootte (CSI) ER50
  • Lengte kraag (LPR) 63 mm
  • Schachtgrootte (SS) 50

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen