CAT50 ER40 SHORT DIN 6499 ER korte spantanghouder met conische schachten in Caterpillar vorm AD

Artikelnummer: 4501660
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Spantanghouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4501660
EAN/GTIN 7291075145007
Nummer fabrikant 4501660
L-nummer L24120 629

Omschrijving

Omschrijving:

Spantang Chucks, Body diameter (BD) 1,969″, Connection diameter machine zijde (DCONMS) 50″, Connection Size (CSI) ER40, uitstekende lengte (LPR) 1,124″, schachtafmeting (SS) 50

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter (BD): 1,969″
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): CAT
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 50″
  • Verbindingsdiameter maximale werkstukzijde (DCONXWS): 1,025″
  • Verbindingsdiameter minimale werkstukzijde (DCONNWS): 0,12″
  • Verbindingsgrootte (CSI): ER40
  • Uitstekende lengte (LPR): 1,124″
  • Schachtafmeting (SS): 50

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen