CAT50 ER40 X6″ B DIN 6499 ER Spantanghouder met conische schachten in Rupsvorm ADB

Artikelnummer: 4501562
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Spantanghouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4501562
EAN/GTIN 7291075155419
Nummer fabrikant 4501562
L-nummer L24120 1417

Omschrijving

Omschrijving:

Spantang Chucks, Body diameter (BD) 2,48″, Connection diameter machine side (DCONMS) 50″, Connection Size (CSI) ER40, uitstekende lengte (LPR) 6″, schachtafmeting (SS) 50

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter (BD): 2,48″
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): CAT
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 50″
  • Verbindingsdiameter maximale werkstukzijde (DCONXWS): 1,025″
  • Verbindingsdiameter minimale werkstukzijde (DCONNWS): 0,12″
  • Verbindingsgrootte (CSI): ER40
  • Uitstekende lengte (LPR): 6″
  • Schachtafmeting (SS): 50

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.