CAT50 SEM 3/4″ X1-1/2″ ISO 3937 Slijpmolenhouders met conische schachten in Rupsvorm ADB

Artikelnummer: 4501528
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 4501528
EAN/GTIN 7291075145274
Nummer fabrikant 4501528
L-nummer L24120 2979

Omschrijving

Omschrijving:

Shell Mill houders, Body Length (LB) 1-1/2″, Connection diameter machine side (DCONMS) 50″, Connection diameter werkstuk zijde (DCONWS) 3/4″, Shank Size (SS) 50

Kenmerk:

  • Lichaamslengte (LB): 1-1/2″
  • Klemlengte werkstukzijde (LSCWS): 0,669″
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): CAT
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 50″
  • Verbindingsdiameter werkstukzijde (DCONWS): 3/4″
  • Eigenschap koelvloeistoftoevoer (CSP): Extern
  • Schachtafmeting (SS): 50

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen