BT50 SEM 38.1X75 ISO 3937 Shell Mill Holders with BT MAS-403 ADB Tapered Shanks

Artikelnummer: 4501263
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Freesopsteekdoorn

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4501263
EAN/GTIN 7291075130850
Nummer fabrikant 4501263
L-nummer L24120 1286

Omschrijving

Omschrijving:

Schachtfrezen, huisdiameter (BD) 80 mm, huislengte (LB) 75 mm, asdiameter machinezijde (DCONMS) 50 mm, asdiameter werkstukzijde (DCONWS) 38,1 mm, schachtmaat (SS) 50

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 80 mm
  • Lichaamslengte (LB) 75 mm
  • Montagelengte aan werkstukzijde (LSCWS) 34 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) BT
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 50 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 38,1 mm
  • Schachtgrootte (SS) 50

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen