DIN2080 50 EM50X100 DIN 6359/DIN 1835 Form B Endmill Weldon Holders with DIN 2080 AD Tapered Shanks

Artikelnummer: 4500683
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Korte-boorhouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4500683
    EAN/GTIN 7291075132052
    Nummer fabrikant 4500683
    L-nummer L24120 2679

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Freeshouders, huisdiameter (BD) 100 mm, houderdiameter werkstukzijde (DCONWS) 50 mm, totale lengte (OAL) 226,8 mm, schachtmaat (SS) 50

    Kenmerk:

    • Diameter behuizing (BD) 100 mm
    • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 50 mm
    • Totale lengte (OAL) 226,8 mm
    • Lengte kraag (LPR) 100 mm
    • Schachtgrootte (SS) 50

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen