C5 ADE-20R Holders with CAMFIX Exchangeable Shanks for External Square Shank Tools

Artikelnummer: 4500461
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype VDI-gereedschapsopname

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4500461
    EAN/GTIN 7291075098273
    Nummer fabrikant 4500461
    L-nummer L24230 161

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Snelwisseladapters, adapterdiameter, machinezijde (DCONMS) 50 mm, gereedschapslengte (LPR) 55,2 mm, schachtmaat (SS) 50

    Kenmerk:

    • Diameter behuizing (BD) 87 mm
    • Lichaamslengte (LB) 57 mm
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 50 mm
    • Totale lengte (OAL) 85,2 mm
    • Lengte kraag (LPR) 55,2 mm
    • Schachthoogte (H) 20 mm
    • Schachtgrootte (SS) 50

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen