• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

Winkelhaak gehard, platte uitvoering roestvrij, nauwkeurigheid 00, Sleutellengte: 50X40mm

Artikelnummer: 450010 50X40
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
op aanvraag
Op voorraad
581 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutellengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Norm: DIN 875/00
  • Materiaal: Edelstaal, RVS
  • alle delen: gehard
  • Verpakking: stevige box

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 875/00
Haaksheid 0,003 mm
Lengte lang been 50 mm
Lengte kort been 40 mm
Beendoorsnede 13×4 mm
Materiaal Edelstaal, RVS
alle delen gehard
Verpakking stevige box
Producttype Winkelhaak

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 450010 50X40
EAN/GTIN 4045197443939
Nummer fabrikant 450010 50X40
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogste nauwkeurigheid. Met twee wigvormige meetzijden aan het lange been.
Volledig gehard en spanningsarm gegloeid. Zijkanten geslepen en gelept, platte kanten geslepen.

Toepassing:

Voor lichtspleetcontroles.