Winkelhaak gehard, platte uitvoering roestvrij, nauwkeurigheid 00, Sleutellengte: 150X100mm

Artikelnummer: 450010 150X100

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 45,70 / st.
  • € 28,40 / st.
op aanvraag
Op voorraad
538 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutellengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN 875/00
  • Materiaal: Edelstaal, RVS
  • alle delen: gehard
  • Verpakking: stevige box

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 875/00
Haaksheid 0,004 mm
Lengte lang been 150 mm
Lengte kort been 100 mm
Beendoorsnede 30×6 mm
Materiaal Edelstaal, RVS
alle delen gehard
Verpakking stevige box
Producttype Winkelhaak

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 450010 150X100
EAN/GTIN 4045197443960
Nummer fabrikant 450010 150X100

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogste nauwkeurigheid. Met twee wigvormige meetzijden aan het lange been.
Volledig gehard en spanningsarm gegloeid. Zijkanten geslepen en gelept, platte kanten geslepen.

Toepassing:

Voor lichtspleetcontroles.