844 AS / set bestaande uit: meetpistoolset 12-20 mm met DKS

Artikelnummer: 4487761DKS
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
    Artikelnummer 4487761DKS
    EAN/GTIN 4059192021627
    Nummer fabrikant 4487761DKS

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • Aansluitsnoer voor het verwisselen van de meetkoppen
    • Zelfcentrerende meetkop met 3 meetcontacten (opstelling 3 x 120°)
    • Probes van 12 mm met hardmetaal versterkt
    • Probes van 12 mm voor metingen tot op de bodem van de boring
    • Vanaf 40 mm meetkop van aluminium om gewicht te besparen
    • Altijd optimaal afleesbare meetwaardeweergave bij gebruik van een elektronische meetklok met draaibaar display

    Omschrijving:

    Zelfcentrerend meetpistool in set Micromar 844 AS
    • Fabrieksstandaard meetbereik: 12 - 20 mm
    Montage: Gebruiksaanwijzing, Digitale meetklok 1086 R, Instelringen, Sleutel voor het verwisselen van meetkoppen (vanaf 30 mm), Koffer

    Kenmerk:

    • Gegevensinterface: USB A
    • Meetbereik: 12 - 20 mm
    • Cijferverhoging mm/inch: 0,0005 / .00002″
    • Opmerkingen Foutlimiet: Met volledig contact van de meetsondes ; Houdt geen rekening met de omvormer ;
    • Meetbereik: .4725 - .775″
    • Cijferhoogte: 11 mm
    • Foutlimiet_µm: 4 µm

    Norm:

    Standaard fabriek

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen