e-Stick ontvanger radio-ontvanger Smart Bluetooth

Artikelnummer: 4102230
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
    Producttype Gegevensinterface

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4102230
    EAN/GTIN 4059192001773
    Nummer fabrikant 4102230
    L-nummer 402746

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • Met alle Mahr handmeetapparaten achteraf uit te rusten met een data-interface
    • Draadloze meetwaardeoverdracht van het meetapparaat naar de pc
    • Veiligde gegevensoverdracht dankzij terugkoppeling van de meetwaardeontvangst van de pc naar het meetapparaat
    • Optische ontvangstbevestiging op de zendermodule
    • Compacte zendermodules zonder externe antenne
    • Bidirectionele radioverbinding (op afstand ondervragen van meetapparatuur)
    • Radio frequentie van 2400 MHz

    Omschrijving:

    • e-Stick e-Stick radio-ontvanger

    Kenmerk:

    • Systeemvereisten: USB-interface vanaf versie 1.1
    • Gegevensinterface: USB A
    • Type kalibratie: Ongecalibreerd
    • Voor meetapparaat: Zendmodules 16 EWe, 2000 e, RS232 e
    • Systeemvereisten: MS Windows 7
    • Systeemvereisten: MS Excel vanaf versie 97
    • Systeemvereisten: min. 10 MB vrije ruimte op harde schijf
    • Naam productgroep: Verwerking van meetgegevens
    • Naam productgroep: MarConnect
    • Systeemvereisten: IBM AT-compatibele PC
    • Naam product: Radio-ontvanger
    • Type product: e-Stick
    • Systeemvereisten: CD-/DVD-station
    • Radiografische afstand: tot 6 m
    • Frequentieband: 2400 MHz
    • Aantal aansluitbare zendmodules voor e-Stick: 8
    • Aantal aansluitbare radio-ontvangers e-Stick: 1

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen