{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | Fabrieksnorm | |
Meetbereik | 0 mm - 350 mm | |
Maximaal toepassingsgebied | 0 mm - 465 mm | |
Aflezing omschakelbaar | mm / inch | |
Numerieke resolutie omschakelbaar | 0,001 / 0,0005 mm | |
Maximale afwijking (L = meetlengte in mm) | 2,4 + 3,5 L / 1000 µm | |
Herhalingsnauwkeurigheid plat vlak | 1,8 µm | |
Haaksheidsafwijking (frontaal) | 7 µm | |
Verplaatsingsmethode van de meetslede | handmatig | |
Aansluiting | Digimatic-interface; USB-aansluiting | |
Energievoorziening | Batterijvoeding; Netvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 4 | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081560 LR6 | |
Meetkracht | 1,5 ±0,5 N | |
Meetwaarde vastleggen | eenmalige instelling van het nulpunt | |
Meettechniek | Digitaal | |
Producttype | Hoogtemeter |
Artikelnummer | 445234 350 | |
EAN/GTIN | 4946368760605 | |
Nummer fabrikant | 518-244 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Digitale hoogtemeter QM-Height met luchtkussen, Type: 350
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 4.544,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
€ 6.990,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Meetbereik | 0 mm - 350 mm | 350 mm |
Meetkracht | 1,5 ±0,5 N | 1,0 ± 0,2 N |
Norm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm |
Haaksheidsafwijking (frontaal) | 7 µm | 5 µm |
Aansluiting | Digimatic-interface; USB-aansluiting | Draadloos MAHR i-wi-systeem; USB-interface |
Maximale afwijking (L = meetlengte in mm) | 2,4 + 3,5 L / 1000 µm | 1,8 + L / 600 µm |
Producttype | Hoogtemeter | Hoogtemeter |