Digitale hoogtemeter QM-Height 350

Artikelnummer: 445233 350

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 341,00 / st.
  • € 315,00 / st.
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Aflezing omschakelbaar: mm / inch
  • Aansluiting: Digimatic-interface; USB-aansluiting
  • Meetwaarde vastleggen: eenmalige instelling van het nulpunt

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    Norm Fabrieksnorm
    Meetbereik 0 mm - 350 mm
    Maximaal toepassingsgebied 0 mm - 465 mm
    Aflezing omschakelbaar mm / inch
    Numerieke resolutie omschakelbaar 0,001 / 0,0005 mm
    Maximale afwijking (L = meetlengte in mm) 2,4 + 3,5 L / 1000 µm
    Herhalingsnauwkeurigheid plat vlak 1,8 µm
    Haaksheidsafwijking (frontaal) 7 µm
    Verplaatsingsmethode van de meetslede handmatig
    Aansluiting Digimatic-interface; USB-aansluiting
    Energievoorziening Batterijvoeding; Netvoeding
    Aantal inbegrepen batterijen 4
    Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 LR6
    Meetkracht 1,5 ±0,5 N
    Meetwaarde vastleggen eenmalige instelling van het nulpunt
    Meettechniek Digitaal
    Producttype Hoogtemeter

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 445233 350
    EAN/GTIN 4946368760568
    Nummer fabrikant 518-240

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Zeer nauwkeurige, compacte, handmatig verstelbare hoogtemeter met makkelijk afleesbare, monochrome lcd-weergave. Talrijke meet- en analysefuncties voor de gegevensverwerking. Snel en gemakkelijk kiezen van de functies en alle belangrijke berekeningen van binnen- en buitendiameter en afstanden. Onbegrensde verplaatsingssnelheid. Verbeterde batterijlevensduur.

    Toepassing:

    Ideaal voor werkplaats en meetkamer.

    Levering:

    Inclusief kogeltaster ⌀ 5 mm, kalibratieblok, 4 batterijen nr. 081561 maat LR6.

    Accessoires:

    Taster, afschrijfnaald, signaalkabel en netadapter.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen