{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | Fabrieksnorm | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081560 357 | |
Afschrijfhoogte | 600 mm | |
Aflezing | 0,005 mm | |
Maximale afwijking | 0,04 mm | |
Aansluiting | USB-aansluiting; Digimatic-aansluiting | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 1 | |
Batterijlevensduur ca. | 3.500 h | |
Meettechniek | Digitaal | |
Voetlengte | 180 mm | |
Voetbreedte | 120 mm | |
Producttype | Hoogtemeet- en afschrijfapparaat |
Artikelnummer | 445222 600 | |
EAN/GTIN | 2050001062307 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Digitaal hoogtemeet- en afschrijfapparaat met signaaltaster 600 mm
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 2.409,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
€ 806,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 1.016,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aflezing | 0,005 | 0,01 | 0,01 |
Aantal inbegrepen batterijen | 1 | 1 | 1 |
Energievoorziening | Batterijvoeding | Batterijvoeding | Batterijvoeding |
Maximale afwijking | 0,04 | 0,07 | 0,05 |
Voetlengte | 180 | 180 | 165 |
Voetbreedte | 120 | 120 | 110 |
Producttype | Hoogtemeet- en afschrijfapparaat | Hoogtemeet- en afschrijfapparaat | Hoogtemeet- en afschrijfapparaat |