Digitaal hoogtemeet-en afschrijfapparaat 1000 mm

Artikelnummer: 445152 1000

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 74,40 / st.
  • € 135,00 / st.
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Afschrijfhoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Aansluiting: USB-aansluiting; Digimatic-aansluiting

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm Fabrieksnorm
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 357
Afschrijfhoogte 1.000 mm
Aflezing 0,005 mm
Maximale afwijking 0,07 mm
Aansluiting USB-aansluiting; Digimatic-aansluiting
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 1
Batterijlevensduur ca. 3.500 h
Meettechniek Digitaal
Voetlengte 250 mm
Voetbreedte 150 mm
Producttype Hoogtemeet- en afschrijfapparaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 445152 1000
EAN/GTIN 4946368583341
Nummer fabrikant 192-615-10

Omschrijving

Uitvoering:

Directe aflezing via duidelijk afleesbaar digitaal display. Werkt op batterijen - zeer laag stroomverbruik. Waardeopslagtoets − Het meetresultaat kan met één druk op de knop worden opgeslagen. Alle belangrijke delen zijn gehard. Grote stabiliteit door twee parallel naast elkaar staande, geharde meetzuilen met ingefreesde vertanding aan de binnenkant (maat1000 met 3 meetzuiilen). 2 preset-waarden maken het opslaan van referenties mogelijk (bijv. granieten plaat en werkstuk). Afschrijfnaald HM-uitgerust. Zware voet met geharde en gelepte zool. Aan de achterkant van de displaybehuizing bevinden zich een zwengel voor de snelafstelling en een kartelwiel voor de fijninstelling.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat 357, 1 afdekhoes, 1 HM-afschrijfnaald nr. 443510.

Accessoires:

Vierkanthouder nr. 445180 voor het opnemen van meetklokken en zwenktasters, centreerhulpstuk nr. 445250, hoekmeter nr. 453500, houder nr. 453520 en signaalkabel nr. 497080.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen