TPG UNC-#4-40-M HEST HSS Gun Point Machine Taps - Unified Coarse Threads for a Wide Range of Materials

Artikelnummer: 4446084
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ONETAP
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4446084
EAN/GTIN 7291075338744
Nummer fabrikant 4446084
L-nummer L24190 415

Omschrijving

Omschrijving:

Rechte schroefdraadtap, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 3,5 mm, totale lengte (OAL) 56 mm, schroefdraaddiameter (TDZ) #4, schroefdraadsteek (TP) 0,625 mm, schroefdraad per inch (TPI) 40 draads/″, effectieve lengte (LU) 18 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 3,5 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 2,7 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Totale lengte (OAL) 56 mm
  • Standaard DIN 371
  • Lengte van het draadgedeelte (THL) 11 mm
  • Diameter schroefdraad (TDZ) #4
  • Draadvorm type (THFT) UN60
  • Schroefdraadspoed (TP) 0.625 mm
  • Schroefdraad per inch (TPI) 40 threads/″
  • Effectieve lengte (LU) 18 mm

Uit dezelfde serie "ONETAP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen