TPS UNC-#8-32-M HETI HSS Spiral Flute Machine Taps Unified Coarse Threads for a Wide Range of Materials

Artikelnummer: 4445937
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie ONETAP
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4445937
EAN/GTIN 7291075341089
Nummer fabrikant 4445937
L-nummer L24190 154

Omschrijving

Omschrijving:

Draadsnijtap - spiraalvormig geribbeld, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 4,5 mm, totale lengte (OAL) 63 mm, draaddiametermaat (TDZ) #8, schroefdraadsteek (TP) 0,794 mm, schroefdraad per inch (TPI) 32 draden/″, bruikbare lengte (LU) 21 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 4,5 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 3,4 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Wervelhoek (FHA) 40 graden
  • Totale lengte (OAL) 63 mm
  • Standaard DIN 371
  • Lengte van het draadgedeelte (THL) 8 mm
  • Diameter schroefdraad (TDZ) #8
  • Draadvorm type (THFT) UN60
  • Schroefdraadspoed (TP) 0.794 mm
  • Schroefdraad per inch (TPI) 32 threads/″
  • Effectieve lengte (LU) 21 mm

Uit dezelfde serie "ONETAP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen