TPG UNF-#8-36-M HETI HSS Gun Point Machine Taps Unified Fine Threads for a Wide Range of Materials

Artikelnummer: 4445931
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie ONETAP
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4445931
EAN/GTIN 7291075339086
Nummer fabrikant 4445931
L-nummer L24190 144

Omschrijving

Omschrijving:

Rechte schroefdraadtappen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 4,5 mm, totale lengte (OAL) 63 mm, schroefdraaddiameter (TDZ) #8, schroefdraadsteek (TP) 0,694 mm, schroefdraad per inch (TPI) 36 Threads/″, effectieve lengte (LU) 21 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 4,5 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 3,4 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Totale lengte (OAL) 63 mm
  • Standaard DIN 371
  • Lengte van het draadgedeelte (THL) 13 mm
  • Diameter schroefdraad (TDZ) #8
  • Draadvorm type (THFT) UN60
  • Schroefdraadspoed (TP) 0.694 mm
  • Schroefdraad per inch (TPI) 36 threads/″
  • Effectieve lengte (LU) 21 mm

Uit dezelfde serie "ONETAP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen