TPS MF-4X0.5-M HETI DIN 13 HSS Spiral Flute Machine Taps - Metric Fine Threads for a Wide Range of Materials

Artikelnummer: 4445911
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie ONETAP
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4445911
EAN/GTIN 7291075340464
Nummer fabrikant 4445911
L-nummer L24190 97

Omschrijving

Omschrijving:

Draadsnijtap met spiraalvertanding, montagediameter machinezijde (DCONMS) 2,8 mm, totale lengte (OAL) 63 mm, schroefdraaddiameter (TDZ) M4, schroefdraadafstand (TP) 0,5 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 2,8 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 2,1 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Wervelhoek (FHA) 40 graden
  • Totale lengte (OAL) 63 mm
  • Standaard DIN 374
  • Lengte van het draadgedeelte (THL) 5 mm
  • Diameter schroefdraad (TDZ) M4
  • Draadvorm type (THFT) M60
  • Schroefdraadspoed (TP) 0,5 mm

Uit dezelfde serie "ONETAP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen