TPG MF-12X1.25-M HEST DIN 13 HSS Gun Point Machine Taps - ISO Metric Fine Threads for a Wide Range of Materials

Artikelnummer: 4445857
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ONETAP
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4445857
EAN/GTIN 7291075337419
Nummer fabrikant 4445857
L-nummer L24190 16

Omschrijving

Omschrijving:

Rechte schroefdraadtappen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 9 mm, totale lengte (OAL) 100 mm, schroefdraad diameter (TDZ) M12, schroefdraadsteek (TP) 1,25 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 9 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 7 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Totale lengte (OAL) 100 mm
  • Standaard DIN 374
  • Lengte van het draadgedeelte (THL) 22 mm
  • Diameter schroefdraad (TDZ) M12
  • Draadvorm type (THFT) M60
  • Schroefdraadspoed (TP) 1,25 mm

Uit dezelfde serie "ONETAP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen