TPG MF-16X1.5-M HE DIN 13 HSS Gun Point Machine Taps - ISO Metric Fine Threads for a Wide Range of Materials

Artikelnummer: 4445692
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ONETAP
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4445692
EAN/GTIN 7291075337150
Nummer fabrikant 4445692
L-nummer L24190 652

Omschrijving

Omschrijving:

Draadsnijtappen met rechte groeven, montagediameter machinezijde (DCONMS) 12 mm, totale lengte (OAL) 100 mm, draaddiameter (TDZ) M16, schroefdraadsteek (TP) 1,5 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 9 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Totale lengte (OAL) 100 mm
  • Standaard DIN 374
  • Lengte van het draadgedeelte (THL) 22 mm
  • Diameter schroefdraad (TDZ) M16
  • Draadvorm type (THFT) M60
  • Schroefdraadspoed (TP) 1,5 mm

Uit dezelfde serie "ONETAP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen