RM-SET20.000H6B-B-C25S Single-Edged Indexable Reamers for Blind Holes

Artikelnummer: 4445283
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Phillips-bit

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4445283
EAN/GTIN 7291075222906
Nummer fabrikant 4445283
L-nummer L24220 113

Omschrijving

Omschrijving:

Ruimers met verwisselbare snijkanten, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm, snijkantdiameter (DC) 20 mm, maatcode snijplaatzitting (SSC) 3.0, totale lengte (OAL) 171 mm, effectieve lengte (LU) 110 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
  • Snijdiameter (DC) 20 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 17 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 3,0 in
  • Totale lengte (OAL) 171 mm
  • Schachtlengte (LS) 56 mm
  • Effectieve lengte (LU) 110 mm