RM-SEI-3B-12 IC07 Single-Edged Reaming Inserts for General Applications at High Cutting Speeds

Artikelnummer: 5140214
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie INDEXH-REAM

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5140214
EAN/GTIN 7291075219869
Nummer fabrikant 5140214
L-nummer L24220 56

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor ruimen, hoek 12 graden, snijrandlengte (L) 17 mm, code snijplaatzitting (SSC) 3,0, dikte snijplaat (S) 2 mm, breedte snijplaat (W1) 4,4 mm

Kenmerk:

  • Winkelhaak 12 graden
  • Lengte mes (L) 17 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 3,0 in
  • Snijplaat dikte (S) 2 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 4,4 mm