RM-SET18.000H6B-B-C20S Single-Edged Indexable Reamers for Blind Holes

Artikelnummer: 4445281
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Phillips-bit

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4445281
EAN/GTIN 7291075222883
Nummer fabrikant 4445281
L-nummer L24220 112

Omschrijving

Omschrijving:

Ruimers met verwisselbare bladen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 20 mm, snijdiameter (DC) 18 mm, code snijzitting (SSC) 3.0, totale lengte (OAL) 165 mm, effectieve lengte (LU) 110 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
  • Snijdiameter (DC) 18 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 17 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 3,0 in
  • Totale lengte (OAL) 165 mm
  • Schachtlengte (LS) 50 mm
  • Effectieve lengte (LU) 110 mm

Geschikte producten

Inserts

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen