RM-SET27.000H6T-B-C25S Single-Edged Indexable Reamers for Through Holes

Artikelnummer: 4445265
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Phillips-bit

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4445265
EAN/GTIN 7291075222722
Nummer fabrikant 4445265
L-nummer L24220 92

Omschrijving

Omschrijving:

Ruimers met verwisselbare snijkanten, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm, snijkantdiameter (DC) 27 mm, code snijinzetzitting (SSC) 4.0, totale lengte (OAL) 221 mm, effectieve lengte (LU) 160 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
  • Snijdiameter (DC) 27 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 22,5 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 4,0 in
  • Totale lengte (OAL) 221 mm
  • Schachtlengte (LS) 56 mm
  • Effectieve lengte (LU) 160 mm