• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

RM-SEI-4B-06 IC907 Single-Edged Reaming Inserts for General Applications at High Cutting Speeds

Artikelnummer: 5140207
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid
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
Serie INDEXH-REAM

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5140207
EAN/GTIN 7291075219838
Nummer fabrikant 5140207
L-nummer L24220 50

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor ruimen, hoek 6 graden, snijlengte (L) 22,5 mm, maatcode snij-inzetstuk (SSC) 4.0, dikte snij-inzetstuk (S) 3 mm, breedte snij-inzetstuk (W1) 6,6 mm

Kenmerk:

  • Winkelhaak 6 graden
  • Lengte mes (L) 22,5 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 4,0 in
  • Snijplaat dikte (S) 3 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 6,6 mm